※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60 Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43667444
品番
VQ2100-2C1
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(2) AC200 (50/60 Hz)
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(C) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード