※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
注文コード
43667593
品番
VQ2100-3W1-02N
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置シングル
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気