SMC
V Series(VQ4300Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
CE-対応品
(Q) CE対応
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43681828
品番
VQ4300Y-5EW1-Q
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード