VQ4450Y-5H1 V Series(VQ4450Y) SMC 43684472

 

VQ4450Y-5H1 V Series(VQ4450Y) SMC 43684472
VQ4450Y-5H1 V Series(VQ4450Y) SMC 43684472

V Series(VQ4450Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
注文コード
43684472
品番
VQ4450Y-5H1
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする