VQ4600Y-5W1 V Series(VQ4600Y) SMC 43685574

 

VQ4600Y-5W1 V Series(VQ4600Y) SMC 43685574
VQ4600Y-5W1 V Series(VQ4600Y) SMC 43685574

V Series(VQ4600Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
CE-対応品
(-) なし
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43685574
品番
VQ4600Y-5W1
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
タイプ
(0) プラグインタイプ
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする