VQ4600Y-5W1-03 V Series(VQ4600Y) SMC 43685626

 

VQ4600Y-5W1-03 V Series(VQ4600Y) SMC 43685626
VQ4600Y-5W1-03 V Series(VQ4600Y) SMC 43685626

V Series(VQ4600Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
CE-対応品
(-) なし
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
注文コード
43685626
品番
VQ4600Y-5W1-03
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする