※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200KN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(5) DC24
DC24
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
2位置ダブル
(2) 2位置ダブル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43705208
品番
VQC1200KN-5B1
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切換方式
(2) 2位置ダブル
コイル電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード