大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
5
8
10
12
15
14
16
18
20
6
25
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43706284
品番
M8×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
4.7
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
4.9