大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M6
M8
M3
M4
M5
M10
M12
長さ(mm)
15
6
8
3
4
5
10
12
15
16
20
25
30
35
ねじピッチ
0.8
1
1.25
0.5
0.7
0.8
1.5
1.75
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43707465
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.5