曜日別特売
VQC4101Y-51-03 V Series(VQC4101Y) SMC 43708227

 

VQC4101Y-51-03 V Series(VQC4101Y) SMC 43708227
VQC4101Y-51-03 V Series(VQC4101Y) SMC 43708227

V Series(VQC4101Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード43708227品番VQC4101Y-51-03
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする