曜日別特売
VQC4500Y-51-03 V Series(VQC4500Y) SMC 43708674

 

VQC4500Y-51-03 V Series(VQC4500Y) SMC 43708674
VQC4500Y-51-03 V Series(VQC4500Y) SMC 43708674

V Series(VQC4500Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43708674
品番
VQC4500Y-51-03
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする