大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
5
5
8
10
12
6
15
16
25
14
18
20
35
40
30
22
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43708856
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
1.73
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4