曜日別特売
VQC5300-51 VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5300) SMC 43708954

※1-2-M09-1-VQC4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5300)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
内容量1個注文コード43708954品番VQC5300-51
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする