※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5
注文コード
43711447
品番
VQZ1121-3LJ1-M5
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ねじの種類・管接続口径
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)