※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz) 管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 注文コード43711928 品番VQZ1121-3M1-N7-F
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコイル電圧・ねじの種類・管接続口径など77種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする