曜日別特売
VQZ115-3LJ1-CP V Series(VQZ115) SMC 43712533

V Series(VQZ115)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)管接続口径(CP)サブプレートなし注文コード43712533品番VQZ115-3LJ1-CP
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
管接続口径(CP)サブプレートなし切換方式N.C.ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする