SMC
V Series(VQZ115)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
注文コード
43712542
品番
VQZ115-3L1-CP
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード