SMC
V Series(VQZ115)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
2(A) ポート:(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)
注文コード
43712813
品番
VQZ115-6LJ1-M5
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
2(A) ポート:(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC12