日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 止めねじ
ロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43715043
品番
M32×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M32
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
生地
谷径(mm)
30.376