大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ロックねじ 2種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43715077
品番
M36×15
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
生地
谷径(mm)
34.376