曜日別特売
VQZ1151B-5G1-01 V Series(VQZ1151B) SMC 43715227

 

VQZ1151B-5G1-01 V Series(VQZ1151B) SMC 43715227
VQZ1151B-5G1-01 V Series(VQZ1151B) SMC 43715227

V Series(VQZ1151B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
43715227
品番
VQZ1151B-5G1-01
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
規格
(-) なし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする