SMC
V Series(VQZ1151B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
注文コード
43715236
品番
VQZ1151B-5LJ1-01-Q
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気