SMC
V Series(VQZ1151R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
注文コード
43715297
品番
VQZ1151R-6L1
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
コイル電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
規格
(-) なし
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード