曜日別特売
VQZ115K-5LO1-CP V Series(VQZ115K) SMC 43715446

 

VQZ115K-5LO1-CP V Series(VQZ115K) SMC 43715446
VQZ115K-5LO1-CP V Series(VQZ115K) SMC 43715446

V Series(VQZ115K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径(CP)サブプレートなしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし注文コード43715446品番VQZ115K-5LO1-CP
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
管接続口径(CP)サブプレートなしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする