曜日別特売
VQZ115K-5MO1-N7 V Series(VQZ115K) SMC 43715473

 

VQZ115K-5MO1-N7 V Series(VQZ115K) SMC 43715473
VQZ115K-5MO1-N7 V Series(VQZ115K) SMC 43715473

V Series(VQZ115K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径2(A) ポート:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし注文コード43715473品番VQZ115K-5MO1-N7
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
管接続口径2(A) ポート:(N7) o1/4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする