日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
10
12
15
16
20
25
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43715752
品番
M6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
2.7
寸法D1(mm)
11.5
寸法T(mm)
1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法u(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10.5