曜日別特売
VQZ115R-5LO1-C6-PR-Q V Series(VQZ115R) SMC 43716225

 

VQZ115R-5LO1-C6-PR-Q V Series(VQZ115R) SMC 43716225
VQZ115R-5LO1-C6-PR-Q V Series(VQZ115R) SMC 43716225

V Series(VQZ115R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径2(A) ポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし注文コード43716225品番VQZ115R-5LO1-C6-PR-Q
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
管接続口径2(A) ポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする