日産ネジ
WAボタン - GSタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
10
12
15
16
8
20
25
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43716793
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
1.7
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
1.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.75
寸法u(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.5