日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
8
15
6
10
12
16
8
20
25
ねじピッチ
0.5
1
0.5
0.7
0.8
1.25
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43716967
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
1.1
寸法D1(mm)
5.5
寸法T(mm)
0.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法u(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.7