日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
20
15
6
10
12
16
8
20
25
ねじピッチ
1.25
1
0.5
0.7
0.8
1.25
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43717161
品番
M8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
3.2
寸法D1(mm)
14.5
寸法T(mm)
2
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法u(mm)
6.7
寸法dk(mm)
14