曜日別特売
VQZ1920-6L1-N7 VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1920) SMC 43718833

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1920)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード43718833品番VQZ1920-6L1-N7
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
コイル電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
(9) 混載用3ポート N.O.
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする