日産ネジ
NHセフティソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M8
M3
M4
M5
M6
M10
長さ(mm)
15
16
25
30
6
8
10
12
14
15
18
20
35
ねじピッチ
0.5
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.5
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43721684
品番
M3×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
2.87
寸法D1(mm)
5.5
寸法T(mm)
0.5
寸法K(mm)
3
寸法u(mm)
1.7
寸法dk(mm)
5.5