SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ2151S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
注文コード
43726287
品番
VQZ2151S-5G1-01T-C
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
2位置シングル