曜日別特売
VQZ2321B-5G1-M5-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321B) SMC 43731363

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード43731363品番VQZ2321B-5G1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)シール方式(1) 弾性体シールポート数5使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする