SM-S500 ステンレスマグボトル スクリュー アイリスオーヤマ 43739336 SM-S500 ステンレスマグボトル スクリュー アイリスオーヤマ 43739336

ステンレスマグボトル スクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43739336 品番 SM-S500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルな見た目で扱いやすいスクリュータイプのマグボトルです。
飲み口は唇にぴったりフィットし、なめらかな口当たりです。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
取り外し、取り付けも簡単です。
ふたの厚みを薄くし、すっきりとしたデザインです。
マットな質感で落ち着いたカラーです。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン ペールグリーン 質量(g)218 容量(L)0.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×207 保冷効果71℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする