VQZ3151-5MJ1-03 V Series(VQZ3151) SMC 43744417 VQZ3151-5MJ1-03 V Series(VQZ3151) SMC 43744417

V Series(VQZ3151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 注文コード43744417 品番VQZ3151-5MJ1-03
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコイル電圧・切換方式など39種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする