曜日別特売
VQZ315BR-5YOS1-03-Q VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315BR) SMC 43744864

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
注文コード
43744864
品番
VQZ315BR-5YOS1-03-Q
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする