※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315BR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
注文コード
43744873
品番
VQZ315BR-5YOB1-03
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
N.C.
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
使用流体
空気