VQZ3221B-5G1-C10 V Series(VQZ3221B) SMC 43747208 VQZ3221B-5G1-C10 V Series(VQZ3221B) SMC 43747208

V Series(VQZ3221B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ねじの種類(-)Rc 注文コード43747208 品番VQZ3221B-5G1-C10
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(G)グロメット(DC仕様) ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする