曜日別特売
VQZ3420-5Y1-02T VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420) SMC 43754244

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43754244
品番
VQZ3420-5Y1-02T
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
A、Bポート:(02) Rc 1/4
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
規格
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする