曜日別特売
VQZ3420-1YO1-C8-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420) SMC 43754262

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
43754262
品番
VQZ3420-1YO1-C8-Q
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
(-)Rc
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする