VQZ3421R-5MB1-02 V Series(VQZ3421R) SMC 43754856

 

VQZ3421R-5MB1-02 V Series(VQZ3421R) SMC 43754856
VQZ3421R-5MB1-02 V Series(VQZ3421R) SMC 43754856

V Series(VQZ3421R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
43754856
品番
VQZ3421R-5MB1-02
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする