曜日別特売
VQZ345-5Y1-02T VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345) SMC 43755102

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
注文コード
43755102
品番
VQZ345-5Y1-02T
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数
3
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
仕様
(-) IP65対応なし
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
規格
(-) なし
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする