曜日別特売
VQZ345-2YZ1-02 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345) SMC 43755163

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ345)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) 200 AC(50/60 Hz)
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
注文コード
43755163
品番
VQZ345-2YZ1-02
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
仕様
(-)IP65対応 なし
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(2) 200 AC(50/60 Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする