SMC
V Series(VQZ3451)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3)AC110/AC115(50/60Hz)
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43755443
品番
VQZ3451-3YZ1-03T
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T)NPTF
管接続口径
(03)3/8
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(3)AC110/AC115(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード