曜日別特売
VQZ3451-5YZ1-03-Q V Series(VQZ3451) SMC 43755477

 

VQZ3451-5YZ1-03-Q V Series(VQZ3451) SMC 43755477
VQZ3451-5YZ1-03-Q V Series(VQZ3451) SMC 43755477

V Series(VQZ3451)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43755477
品番
VQZ3451-5YZ1-03-Q
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(-)標準タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする