VQZ3851-5Y1-02T V Series(VQZ3851) SMC 43756405

 

VQZ3851-5Y1-02T V Series(VQZ3851) SMC 43756405
VQZ3851-5Y1-02T V Series(VQZ3851) SMC 43756405

V Series(VQZ3851)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
注文コード
43756405
品番
VQZ3851-5Y1-02T
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
ねじの種類
(T)NPTF
管接続口径
(02)1/4
リード線取出方法
(Y)DINターミナル
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする