VQZ3851-4YZW1-03 V Series(VQZ3851) SMC 43756432

 

VQZ3851-4YZW1-03 V Series(VQZ3851) SMC 43756432
VQZ3851-4YZW1-03 V Series(VQZ3851) SMC 43756432

V Series(VQZ3851)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4)AC220/AC230(50/60Hz)
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
43756432
品番
VQZ3851-4YZW1-03
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(4)AC220/AC230(50/60Hz)
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
保護構造
(W)IP65対応
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする