大阪魂
ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
10
6
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43795281
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法K(mm)
1.65
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.7
寸法da(Φmm)
(最大)3.6