大阪魂
ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
8
10
6
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43795385
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
(最小)1.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法K(mm)
2.75
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9.5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7